Mola per marmorizzazione 30 mm

Codice art.: 552000 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Testa 30 mm
Lunghezza della testina 30 mm
⌀ Gambo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Numero massimo giri 10.000 min-1
Tipo di prodotto Mola di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552000 30
EAN / GTIN 4045197239983

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carburo di silicio (SiC) in grana 46 con legante elastico incollato nella plastica (poliuretano) su platorello di supporto con gambo in acciaio da 6 mm.

Uso:

Per la marmorizzazione e la smerigliatura decorativa di acciaio, INOX e Al.