Platorelli di supporto per dischi fibrati TURBO PAD 3 duro/nervato 115 mm

Codice art.: 566688 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado durezza duro
⌀ Esterno 115 mm
Filettatura M14
Numero massimo giri 13.300 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566688 115
EAN / GTIN 4018875763858
Codice del produttore 776385

Descrizione

Esecuzione:

Platorelli di supporto per dischi fibrati con elevata termostabilità. Design speciale per la massima efficienza dei dischi fibrati.
Platorello di supporto per dischi fibrati, duro e non deformabile. Superficie di contatto con nervature fini per garantire un supporto ottimale della grana nella lavorazione di bordi e in piano. Plastica speciale con termostabilità molto elevata. Ideale per lavorazioni di sgrossatura nelle grane da 36 a 60.