Disco in fibra (CER) 787C, ⌀ 115 mm, Grana: 36

Codice art.: 566477 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.45 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  2.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Ceramica; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 787C
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Ceramica; Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco in fibra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 566477 36
EAN / GTIN 50076308897302
Codice del produttore 7100099787

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali teneri.
La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa dei prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell'abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente allo strappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.
Disco fibrato a elevate prestazioni con dispersione aperta.

Uso:

Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.
Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi lamellari.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello