{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza disco | 7 mm | |
⌀ Disco | 115 mm | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 13.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura |
Codice articolo | 560405 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003175760497 | |
Codice del produttore | 576049 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM***, ⌀ Disco × Larghezza disco: 115X7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 4.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Angolo di registrazione consigliato | 20-30 grado | 20-30 grado | 20-30 grado |
Velocità periferica massima | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Ottimizzato per il materiale | Alluminio; Metalli non ferrosi | INOX; Acciaio | INOX; Acciaio |
Larghezza disco | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A | A |
Tipo di prodotto | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura | Disco abrasivo per sgrossatura |