Esecuzione:
Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mola abrasiva con gambo in corindone normale (AN) in grana grossa e legante di resina sintetica. Lunghezza gambo 40 mm.
Uso:
Per la lavorazione di acciai altamente legati, INOX e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 40 − 50 m/s.