Brusni čep grubo, AN, tip: ZY1032

Artikl br.: 551600 ZY1032
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,31 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    1,93 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Stupanj finoće grubo
⌀ glave 10 mm
Duljina glave 32 mm
⌀ drške 6 mm
Duljina drške 40 mm
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 551600 ZY1032
EAN / GTIN 4045197239679
Broj proizvođača 551600 ZY1032
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
Brusni čep od normalnog korunda (AN) grube granulacije i od kompozitne umjetne smole. Duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za obradu visoko legiranog čelika, INOX-a ilijevanog čelika.
Preporučena brzina narezivanja 40 − 50 m/s.