Csapos köszörűkő durva ZY1032

Cikkszám: 551600 ZY1032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,13 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    1,77 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 228 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fok durva
Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 32 mm
Szár ⌀ 6 mm
Szárhossz 40 mm
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 551600 ZY1032
EAN / GTIN 4045197239679

Leírás

Kivitel:

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Nemes korund (AN) csapos köszörűkő durva szemcsézettel és műgyanta kötéssel. Szárhossz 40 mm.

Felhasználás:

Erősen ötvözött acél, INOX és acélöntvény megmunkálásához. Ajánlott forgácsoló sebesség 40 − 50 m/s.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz