Disco abrasivo (CER) 40

Codice art.: 554040 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.55 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 19.100 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554040 40
EAN / GTIN 4062406573775

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I mini dischi abrasivi con lamelle di tela a ventaglio hanno una durata maggiore, una capacità di abrasione più flessibile e una micrografia di rettifica più uniforme (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.
Capacità di asportazione molto elevata grazie alla grana ceramica autoaffilante (CER).
Il sistema di cambio rapido con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573511 e seguenti.