Disque à lamelles (CER) 40

Réf.: 554040 40

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  5.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  4.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 40
⌀ disque 50,8 mm
Vitesse de rotation max. 19 100 min-1
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554040 40
EAN / GTIN 4062406573775

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
à sec
 

Description

Exécution:

Par rapport aux disques abrasifs classiques, les mini-disques à lamelles disposées dans le sens de la hauteur présentent une plus longue durée de vie, un comportement abrasif plus souple et un résultat de ponçage homogène (valeur de rugosité) jusqu'à la limite d'usure.
Capacité d'enlèvement de matière très élevée grâce au grain de céramique (CER) auto-affûtant.
Le système à changement rapide avec filetage extérieur en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement rapide, sûr et “en un tour de main” des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail à plusieurs étapes grâce au changement d'outil plus rapide.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573511 et suivants.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript