Lamellenslijpschijf (CER) 40

Artikelnummer: 554040 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,97 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,14 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
341 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 40
Schijf-⌀ 50,8 mm
Maximaal toerental 19.100 min-1
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554040 40
EAN/GTIN 4062406573775

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Mini-lamellenschijven met opengewaaierde lamellen bieden in vergelijking met conventionele schuurschijven een hogere standtijd, een flexibeler schuurgedrag en een gelijkmatiger schuurbeeld (ruwheidswaarde) tot aan de slijtagegrens.
Zeer grote afnamecapaciteit door zelfscherpende keramische korrel (CER).
Met het snelwisselsysteem met kunststof buitendraad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573511 e.v.