Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 956DHM-E

Codice art.: 588710 956DHM-E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.
  • Ottimizzato per il materiale: Legno con metallo
  • Spessore piano (legno con inclusioni metalliche): < 100
  • Tipo di taglio: taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a tuffo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame HM
Passo dentatura 4,3 mm
Lunghezza lama 150 mm
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) < 100 mm
Tipo di taglio taglio diritto rapido (grezzo); Taglio a tuffo
Numero di lame 1
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 588710 956DHM-E
EAN / GTIN 4059952534756
Codice del produttore 2608900385

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghe frontali a gattuccio per legno.
Denti rivestiti in metallo duro, lunghissima durata senza oscillazioni, per legno con inclusioni metalliche (chiodi temprati). Riduce il numero di corse.

Fornitura:

1 Pezzo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 956DHM-E

Set di lame per seghe frontali a gattuccio, Descrizione: 956DHM-E

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
CHF  16.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  15.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  26.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di lame 1 1 1
Descrizione 956XHM 1256XHM
Lunghezza lama 150 mm 150 mm 300 mm
Ottimizzato per il materiale Legno con metallo Legno con metallo Legno con metallo
Materiale per lame HM HM HM
Spessore piano (legno con inclusioni metalliche) < 100 mm < 100 mm < 250 mm
Tipo di prodotto Lama per seghetto Lama per seghetto Lama per seghetto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello