Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-8.8 zincato blu M4x100mm

Codice art.: 485481 N. del catalogo: 121
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 142.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 100 mm
d1 M4
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 20 mm
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
t 2 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 3 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 2 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagono incassato
d2 7 mm
k 4 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 485481
Numero del catalogo 121
EAN / GTIN 7610508796836

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-8.8 zincato blu