{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 125 mm | |
| d1 | M8 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| Tronco | con gambo | |
| b | 28 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | zincato blu | |
| t | 4 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| s | 6 mm | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| t min | 4 mm | |
| Norm DIN | 912 (Norma ritirata) | |
| Classe di resistenza | 8.8 | |
| Attuatore | esagono incassato | |
| d2 | 13 mm | |
| k | 8 mm |
| Codice articolo | 2039190 | |
| Numero del catalogo | 121 | |
| EAN / GTIN | 7610106844922 |