Viti a testa cilindrica con esagono incassato PF ISO 4762-8.8 zincato blu M22x80mm

Codice art.: 337879 N. del catalogo: 121
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 520.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 80 mm
d1 M22
Norm ISO 4762
Tronco con gambo
b 52 mm
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
t 11 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 17 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 11 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagono incassato
d2 33 mm
k 22 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 337879
Numero del catalogo 121
EAN / GTIN 7612428155564

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-8.8 zincato blu