Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ISO 4762-8.8 zincato blu M18x35mm

Codice art.: 338386 N. del catalogo: 121
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 345.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 35 mm
d1 M18
Norm ISO 4762
Tronco senza gambo
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
t 9 mm
Forma testa Tête cylindrique
s 14 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard
t min 9 mm
Norm DIN 912 (Norma ritirata)
Classe di resistenza 8.8
Attuatore esagono incassato
d2 27 mm
k 18 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338386
Numero del catalogo 121
EAN / GTIN 7612428246651

Descrizione

Nota:

dimensioni aggiuntive con filettatura completa, vedere Viti a testa cilindrica con esagono incassato IF ~ISO 4762-8.8 zincato blu