Zoccolo ecologico

Codice art.: 980071
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Spessore del materiale: 3
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificato di sicurezza: GS TÜV Rheinland

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 3 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificato di sicurezza GS TÜV Rheinland
Capacità di raccolta 50 l
Altezza 302 mm
Larghezza 724 mm
Profondità 1.164 mm
Peso 44 kg
Tipo di prodotto Zoccoli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 980071
EAN / GTIN 4045197437990

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in acciaio saldato con vaschetta di raccolta e rete metallica (maglie 25×76 mm). Vaschetta di raccolta saldata a tenuta di olio e acqua. Rete metallica zincata.

Per:

Armadi per oli n. art. 980020 / 0030.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Secondo le disposizioni della legge tedesca sull’uso e sulla protezione delle acque, WHG § 19.