Paio di guanti uvex profi ergo ENB20A, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094412 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  7.55 / paia
  • da 10 paia
    CHF  6.30 / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex profi ergo
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti
EN 388 2121X
Materiale supporto Cotone
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione Universale
Colore arancione
Misure guanti da lavoro 7
Peso 76 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094412 7
EAN / GTIN 4048612007822
Codice del produttore 6014701

Descrizione

Esecuzione:

Uvex profi ergo ENB20A. Guanto universale in cotone Interlock con rivestimento 3/4 in nitrile-caucciù per ambienti umidi, oleosi o grassi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Paio di guanti uvex profi ergo ENB20A, Misure guanti da lavoro: 7

Paio di guanti uvex profi ergo ENB20A, Misure guanti da lavoro: 7

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  7.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  6.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
95 pezzi in magazzino
CHF  2.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF  4.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Campo di applicazione Universale Universale Universale
Rivestimento Nitrile Nitrile Nitrile
Colore arancione giallo giallo
Misure guanti da lavoro 7 7 7
EN 388 2121X 4111X 4111X
Tipo di guanto Guanti multiuso Guanti multiuso Guanti multiuso
Categoria di protezione Categoria II Categoria II Categoria II

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello