{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | 210/10W | |
Potenza assorbita | 1,1 kW | |
Pressione massima (aria) | 10 bar | |
Potenza di aspirazione massima | 210 l/min | |
Potenza di riempimento massima | 140 l/min | |
Volume serbatoio a pressione | 10 l | |
Peso | 29 kg | |
Lunghezza | 420 mm | |
Larghezza | 370 mm | |
Altezza | 650 mm | |
Tensione di rete | 230 V | |
Tipo di prodotto | Compressore |
Codice articolo | 079841 210/10W | |
EAN / GTIN | 2050001676542 | |
Codice del produttore | 210/10W |