{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | BOS 16 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 1.200 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Mandrino con pinza | 1/2 pollice − 20 UNF | |
Capacità del mandrino | 3 mm - 16 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità | 16 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità | 50 mm | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Peso | 3,5 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 075155 720547 | |
EAN / GTIN | 4014586874463 | |
Codice del produttore | 72054760000 |