Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1

Codice art.: 139132 M1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M1
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1X 4HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,25 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 2,5 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 0,9 mm
⌀ Filettatura 1 mm
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139132 M1
EAN / GTIN 4045197446442
Codice del produttore 139132 M1

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
23
Acciaio < 500 N/mm²
P
23
Acciaio < 750 N/mm²
P
22
Acciaio < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Dim. M1-M1,4 - Classe di tolleranza: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1

Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E 6HX, TiAlN, M: M1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  56.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  94.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino verde verde
Misura del filetto M1 M1
Passaggio interno per LR no no
Normativa DIN 2174 DIN 2174
Quadro del codolo □ 2,1 mm 2,1 mm
Direzione di taglio destro destro
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello