{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per attacco quadro | 8 mm - 10 mm | |
Lunghezza utile L1 | 30 mm | |
⌀ Cartuccia D1 | 8 mm | |
Spostamento centrale L3 | 4 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 8 mm | |
Vite | 290399 1 | |
Lunghezza codolo Ls | 90 mm | |
Codolo | Codolo Weldon | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290332 8 | |
EAN / GTIN | 4045197965356 | |
Codice del produttore | 290332 8 |