DOHT 070202 neutro, W79, Tipo: P25M

Codice art.: 268859 P25M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DOHT 070202
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo P25M
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268859 P25M
EAN / GTIN 4047109073579
Codice del produttore W79 18060.0203

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello