{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Visualizzazione massima | 4.000 | |
Precisione base | 0,8 % | |
Prova di continuità | sì | |
Controllo diodi | sì | |
Metodo di misura | TRUE RMS | |
Tensione alternata AC | 1 mV - 600 V | |
Tensione continua DC | 1 mV - 600 V | |
Corrente alternata AC | 0,1 A - 400 A | |
Corrente continua DC | 0,1 A - 400 A | |
Resistenza | 0,1 - 40 MΩ | |
Capacità | 0,001 µF - 100 µF | |
Frequenza | 0,001 Hz - 10 kHz | |
Categoria di sovratensione | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
Alimentazione elettrica | 3× n. art. 081561 Dim. LR3 | |
Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |
Codice articolo | 473315 770-1 | |
EAN / GTIN | 4029547013973 | |
Codice del produttore | 0590 7701 |