Micrometro con becchi per interni, Intervallo di misurazione: 5-30mm

Codice art.: 426800 5-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 36.80 /pz.
  • CHF 28.90 /pz.
  • CHF 53.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 5 mm - 30 mm
Lettura 0,01 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 10 µm
⌀ Tamburo graduato 18 mm
Metrologia analogico
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro con becchi per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 426800 5-30
EAN / GTIN 4045197204127
Codice del produttore 426800 5-30

Descrizione

Esecuzione:

Stelo interamente temprato, rettificato e lappato. Becchi di misura ribassati e arrotondati con riporto in metallo duro. Forza di misura costante grazie alla frizione ad alta sensibilità. Stelo con tacche e cifre incise in nero per facile lettura. Micrometro in esecuzione cromata. Con vite di regolazione e di bloccaggio.

Fornitura:

Incluso anello di azzeramento per la regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello