Giratubi a catena, Modello: 1/2-212

Codice art.: 811200 1/2-212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della catena 420 mm
Lunghezza dell’impugnatura 685 mm
⌀ Tubo 1/2 − 2.1/2 pollici
Materiale Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849
Codice del produttore 811200 1/2-212

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce a dentatura laterale doppia. Catena resistente in acciaio e robusta impugnatura di sollevamento. Corpo e ganasce forgiati.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, impugnatura verniciata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello