Giratubi a catena 1-6

Codice art.: 811200 1-6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza della catena 765 mm
Lunghezza dell’impugnatura 1.120 mm
⌀ Tubo 1 − 6 pollici
Materiale Acciaio speciale per utensili
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 811200 1-6
EAN / GTIN 4045197225856

Descrizione

Esecuzione:

Con ganasce a dentatura laterale doppia. Catena resistente in acciaio e robusta impugnatura di sollevamento. Corpo e ganasce forgiati.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, impugnatura verniciata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi