Disco ABRALON™, ⌀ 150 mm, Grana: 180

Codice art.: 567900 180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.20 / Articolo
  • da 20 Articolo
    CHF  4.35 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRALON™
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 180
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 567900 180
EAN / GTIN 6416868728439
Codice del produttore 8A24102018N

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di finitura brevettato ABRALON™ è composto da un tessuto a rete con rivestimento in carburo di silicio su supporto sottile di espanso. I vantaggi sono:
  • la rete abrasiva permette la libera circolazione di acqua o aria; la polvere viene rimossa efficacemente.
  • Elevata efficacia − tempo di lavoro minore e durate maggiori.

Uso:

Per la lavorazione a secco o a umido manuale e a macchina di contorni, forme, metalli con elevate esigenze superficiali fino alla lucidatura preliminare.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello