{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SC-BL | |
Sigla materiale abrasivo | A | |
Confronto granulometrico | 100 | |
Grado di finezza | grosso | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Larghezza nastro di tela abrasiva | 50 mm | |
Lunghezza nastro di tela abrasiva | 2.000 mm | |
Denominazione originale prodotto | SC-BL | |
Esecuzione | A coarse | |
Colore | marrone | |
Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva in tessuto |
Codice articolo | 558506 100 | |
EAN / GTIN | 4001895689406 | |
Codice del produttore | 7000068145 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Nastro di tela abrasiva (A) SC-BL, 50×2000 mm, Confronto granulometrico: 100
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
6
pezzi
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
da
5
pezzi
|
|
Esecuzione | A coarse | A coarse |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Grado di finezza | grosso | grosso |
Confronto granulometrico | 100 | 100 |
Larghezza nastro di tela abrasiva | 50 mm | 75 mm |
Lunghezza nastro di tela abrasiva | 2.000 mm | 2.000 mm |
Sigla materiale abrasivo | A | A |