Nastro di tela abrasiva in tessuto non tessuto (A) DF-BL, 13×305 mm, Confronto granulometrico: 100

Codice art.: 558476 100
(CHF 8.52 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.60 / Articolo
    (CHF 8.52 / 1 Metre)
  • da 25 Articolo
    CHF  2.15 / Articolo
    (CHF 7.05 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Confronto granulometrico Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DF-BL
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 305 mm
Esecuzione A coarse
Colore marrone
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva in tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 558476 100
EAN / GTIN 4046719327676
Codice del produttore 7000067929

Tabella dati

Al/Mg
 
20
Acciaio < 900 N/mm²
 
20
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
20
Acciaio < 60 HRC
 
20
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Alluminio, CFRP
 
20
Legno
 
20
Vernice
 
20
Uni
 
20
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva in tessuto non tessuto flessibile e resistente agli strappi con elevata stabilità dei bordi.
Nastro in tela flessibile per l’utilizzo su macchine a conduzione manuale.
Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.

Uso:

Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. La base di tessuto poco elastico è particolarmente adatta a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello