{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale | Tubo flessibile a spirale PU | |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 3 m | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile |
Codice articolo | 080106 3 | |
EAN / GTIN | 4047322540278 | |
Codice del produttore | 140227 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Tubo flessibile a spirale PU 3/8 pollici con collegamento a vite ruotabile e protezione contro le ammaccature, Lunghezza utile del tubo flessibile: 3m
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
|
|
Materiale | Tubo flessibile a spirale PU | ||
Pressione massima di esercizio | 10 bar | 10 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 3 m | 3 m | 3 m |
⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | 11 mm | 8 mm |
Campo temperatura | -20 °C - 60 °C | -20 °C - 60 °C | |
Tipo di prodotto | Tubo flessibile | Tubo flessibile | Tubo flessibile |