{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KX | |
Contenuto | 1 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Asciugatura | Asciugatura ad aria | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; Privi di DMF; Protezione antiurto; Piega del pollice rinforzata; Chiusura a strappo | |
EN 388 | 4111XP | |
Materiale supporto | Skay simil-pelle / spandex / TPR | |
Campo di applicazione | Heavy Duty | |
Lunghezza | 240 mm | |
Colore | nero / grigio | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for minor. | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094315 9 | |
Codice del produttore | KX-05/ SZ.9 |