Disco abrasivo (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grana: 40

Codice art.: 554032 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  3.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
⌀ Disco 50,8 mm
Numero massimo giri 19.100 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554032 40
EAN / GTIN 4045197966728
Codice del produttore 554032 40

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I mini dischi abrasivi con lamelle di tela a ventaglio hanno una durata maggiore, una capacità di abrasione più flessibile e una micrografia di rettifica più uniforme (valore di rugosità) fino al limite di usura rispetto ai dischi abrasivi tradizionali.
Il sistema di cambio rapido con filettatura esterna in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza “con una rotazione” della mano in brevissimo tempo.
Lamelle con struttura piatta e compatta per lavorazione di punti di saldatura e per lavori di sbavatura.

Uso:

Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573511 e seguenti.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Disco abrasivo (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grana: 40

Disco abrasivo (ZA), ⌀ 50,8 mm, Grana: 40

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  3.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  5.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  4.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Grana 40 40
Numero massimo giri 19.100 min-1 19.100 min-1
⌀ Disco 50,8 mm 50,8 mm
Sigla materiale abrasivo ZA Ceramica
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare Disco abrasivo lamellare

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello