{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
x | 100 mm | |
l1 | 125 mm | |
b1 | 35 mm | |
b2 | 35 mm | |
h1 | 64 mm | |
Raffreddamento | interno/esterno | |
Dimensioni VDI | 30 | |
Tipo di prodotto | Portautensile |
Codice articolo | 319733 30-32-100 | |
EAN / GTIN | 2050001945525 | |
Codice del produttore | 17.3032LCTX |