Tuyau souple en PU, bleu, Longueur 25 m, ⌀ int. tuyau (dim. nominales): 11mm

Réf.: 080221 11
(CHF 12,48 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. tuyau (dim. nominales) (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau souple en PU
Pression de service max. 16 bar
⌀ ext. tuyau 16 mm
⌀ int. tuyau (dim. nominales) 11 mm
Longueur tuyau 25 m
Couleur bleu
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080221 11
EAN / GTIN 7391390094667
Réf. fabricant 309581621

Description

Exécution:

Tuyau en polyuréthane très léger, souple et résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux huiles, solvants et solutions non aqueuses. Pression de service 16 bars.
Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de −15 °C à 60 °C.