{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 060204 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CCX | |
Type d'outils | Cermet | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 310 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260092 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CC. T 060204, Nuance: CCX
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 8.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 7.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 7.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 6.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 |
Type d'outils | Cermet | Cermet |
Brise-copeaux | PP | SS |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr |
Application principale | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 310 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |