CC. T 060204 PR1225

Réf.: 260092 PR1225

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  5.40 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 060204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PR1225
Type d'outils Carbure
Application principale M
Application secondaire P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MFP-SK
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 110 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 50 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260092 PR1225
Réf. fabricant TKE01192

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier