Clé de serrage, Pour porte-outils: A

Réf.: 318180 A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils A
⌀ ext. 13 mm
4 pans 8 mm
Pour vis de serrage 318130
Hauteur 120 mm
Largeur 130 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318180 A
EAN / GTIN 4045197316059
Réf. fabricant 11T16

Description

Adapté(s) pour:

Supports à recul 318100 à 318800