{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Indice de protection IP | IP 54 | |
| Fonction lampe de poche | Focalisation | |
| Flux lumineux | 300 lm | |
| Flux lumineux niveau 2 | 100 lm | |
| Flux lumineux Boost | 450 lm | |
| Durée d'éclairage | 1 h | |
| Durée d'éclairage niveau 2 | 2,5 h | |
| Durée d’éclairage en mode Boost | 30 s | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Ampoule | Lampes à LED | |
| Valeur CRI | >80 | |
| Nombre de batteries incluses | 4 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 0,9 Ah | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| Batterie interchangeable | oui | |
| Longueur totale | 118 mm - 130 mm | |
| ⌀ tête | 26 mm | |
| Poids | 70 g | |
| Type de produit | Lampes de poche |
| Référence article | GG1362 130 | |
| EAN / GTIN | 4067263138020 | |
| Réf. fabricant | GG1362 130 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |