• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall à roulettes, Type: M

Réf.: 972890 M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Série Cleaning Wall
Hauteur 2 067 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 750 mm
Largeur utile 600 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
Nombre de roulettes directrices sans blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 75 kg
Poids 69 kg
Type de produit Stations de nettoyage

Identification et classification

Référence article 972890 M
EAN / GTIN 4067263126126
Réf. fabricant 972890 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Colonne à double paroi très robuste en tôle d’acier, conforme ESD, panneaux perforés utilisables des deux côtés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports GARANT easyFix. La plaque de base robuste facilite l’installation et le déplacement. Roues conductrices électriques avec 4 roues directrices ⌀ 125 mm, dont 2 avec blocage.

Livraison:

GARANT Uni Line ESD Wall mobile; poubelle à matières recyclables ESD easyBin 972910 réf. 25; bac de rangement ouvert ESD 972321 réf. AB1 avec support de bacs GARANT easyFix; porte-outils 90° GARANT easyFix, long. 100 mm; porte-outils double 45° GARANT easyFix, long. 100 mm; porte-bouteilles/canettes GARANT easyFix, ⌀ intérieur 90 mm.

Coloris:

Gris clair similaire RAL 7035, revêtement par poudre ESD. Non configurable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous