Pince coupante diagonale chromée, avec gaine 160 mm

Réf.: 724840 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
138 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ 2,8 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5749
Poignée Gaine multimatière avec surface ergonomique en Haptoprene
Procédé de fabrication Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances non
Avec ressort d'ouverture commutable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 724840 160
EAN / GTIN 4045197417022

Description

Exécution:

Forme étroite avec taillants trempés par induction (env. 62 HRC).
Pince chromée, branches à gaine multicomposant, surface en Haptoprene ergonomique.

Norme:

DIN ISO 5749

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.