• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cloisons emboîtables, largeur 3G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951731 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.10 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 0.90 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
658 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Largeur 75 mm
Largeur en G 3
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Identification et classification

Référence article 951731 75
EAN / GTIN 4062406136871
Réf. fabricant 951731 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
Les cloisons emboîtables GridLine dans les largeurs 3G, 5G, 7G ne peuvent pas être utilisées dans les tiroirs de dimensions 46×24G et 56×24G, car les perforations de ces tiroirs sont effectuées au pas de 50 mm ou 2G.