• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Parois de séparation à fentes Profondeur 16G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951510 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 6.00 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 5.00 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Pour prof. utile de tiroir 400 mm
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 951510 75
EAN / GTIN 4062406136321
Réf. fabricant 951510 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois de séparation à fentes seules pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: les parois de séparation à fentes se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 16G.