• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de portes battantes, Largeur de tiroir 56G, Hauteur, cadre inclus: 1000mm

Réf.: 935720 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur, cadre inclus (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur, cadre inclus 1 000 mm
Hauteur utile 900 mm
Profondeur cadre 80 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Portes battantes

Identification et classification

Référence article 935720 1000
EAN / GTIN 4062406112028
Réf. fabricant 935720 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec serrure à cylindre. L’ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.
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
Connectez-vous