Serre-joints à levier en acier 120 mm

Réf.: 860650 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 120 mm
Section du rail 13,5×6,5 mm
Porte-à-faux 60 mm
Poids 0,5 kg
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 860650 120
EAN / GTIN 4045197494405

Description

Exécution:

Rail / valet en acier étiré (à froid), coulisseau en acier forgé, traité et galvanisé. Levier de serrage avec système à crémaillère autobloquant. Ouverture à l'aide d'un cliquet de déverrouillage. Plaque de pression mobile, levier de serrage revêtu par poudre.

Utilisation:

Pour un serrage rapide et sans effort avec une pression élevée.
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
    Capacité de serrage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier