• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Grattoir de précision à manche en plastique

Réf.: 836220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 25 mm
Largeur lame 8 mm
Longueur totale 150 mm
Matériau poignée Plastique
Matériau lame Acier au chrome-vanadium
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 836220
EAN / GTIN 4049002024504
Réf. fabricant 466 150 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Lame profilée creuse triangulaire et fine.
Acier au chrome-vanadium, manche en plastique, avec capuchon de protection.
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
Connectez-vous