• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cisailles pour tuyaux

Réf.: 769940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ jusqu'à 28 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 769940
EAN / GTIN 4045197801814
Réf. fabricant 769940
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cisailles à tuyaux robustes pour des coupes propres. Prisme d'appui large pour les tuyaux et tubes en plastique. Couteau particulièrement trempé, interchangeable. Ouverture de la cisaille par ressort, cisaille verrouillable.
Corps en magnésium moulé sous pression avec poignées ergonomiques en caoutchouc. Le taillant est doté d'un revêtement en PTFE antiadhésif, pour d'excellentes propriétés de glissement.

Utilisation:

Coupe propre sans écrasement grâce à la lame en V. Idéales pour couper des tuyaux souples et de manière limitée, également pour les tubes en plastique.

Remarque(s):

Cisailles à tubes pour plastique, voir 819670; 819681; 819700.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous