• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cisaille à tubes pour plastique, Pour ⌀ jusqu'à: 26mm

Réf.: 819700 26
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ jusqu'à (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ jusqu'à 26 mm
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 819700 26
EAN / GTIN 4045197553591
Réf. fabricant 819700 26
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cisailles pour une coupe aisée de tubes en plastique. Appui large du tube pour une coupe à angle droit. Couteau particulièrement trempé, interchangeable.

Utilisation:

Pour couper des tubes en PE, PP, VPE, PB et PVDF. (Pour des épais. très faibles, uniquement possible dans certaines conditions). Conviennent particulièrement pour la préparation de soudage des faces en contact avec deux tubes emboîtés. Cisailles à tubes en plastique pour une coupe aisée à une main.

Remarque(s):

Cisailles pour tuyaux, voir 769940, 769960 et 769980.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous