Škare za rezanje crijeva

Artikl br.: 769940
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
665 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ do 28 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769940
EAN / GTIN 4045197801814

Opis

Izvedba:

Čvrste škare za glatke rezove na cijevima. Široka rezna podloga u obliku prizme za crijeva odnosno plastične cijevi. Izmjenjivi, posebno kaljeni noževi. Škare se otvaraju pomoću opruge i mogu se blokirati.
Tijelo škara je izrađeno od tlačno lijevanog cinka, s ergonomskim, gumiranim drškama. Oštrica ima PTFE-prevlaku protiv prianjanja, a time i izrazita klizna svojstva.

Upotreba:

Čisto rezanje bez gnječenja zahvaljujući nožu u obliku V. Idealne za rezanje gibljivih cijevi, u ograničenoj mjeri i za plastične cijevi.

Napomena:

Škare za rezanje cijevi vidi br. 819670; 819681; 819700.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi