Žirklės žarnoms

Prekės Nr.: 769940
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
516 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis specialios žirklės
Ašmenų forma prizminiai ašmenys
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva mėlyna; juoda
Žirklių savybės Terkšlės funkcija; keičiami peiliai; su PTTE nelimpančia danga
Tinka, kai skersmuo vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis
Skersmuo maks., vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis 28 mm
Rankenos savybės 2K rankena
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 769940
EAN / GTIN 4045197801814
Gamintojo numeris 769940
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos žarnų žirklės švariems pjūviams. Plati pagrindo prizmė žarnoms ar plastikiniams vamzdžiams. Keičiami, specialiai grūdinti peiliai. Žirklės atidaromos spyruoklėmis ir jas galima užfiksuoti.
Žirklių korpusas iš ergonomiško magnio slėginio liejinio su gumuotomis rankenomis. Peilis yra su PTFE nekibia danga, puikiai slysta.

Paskirtis:

Švarus kirpimas nesuspaudžiant dėl V formos ašmenų. Idealiai tinka kirpti žarnoms, kai kuriems plastikiniams vamzdžiams.

Pastaba:

Plastikinių vamzdžių žirkles žr. Nr. 819670; 819681; 819700.