{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ⌀ | 4,2 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 3 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5749 | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Procédé de fabrication | Forgée et trempée | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | Non revêtue | |
Type de produit | Pince coupante |
Référence article | 723395 200 | |
EAN / GTIN | 4045197887443 |